Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK | AG2HTN 31JV40

GRAINGER U51300.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTN Modell: U51300.031.0200Korsreferens: 31JV40 / 127M86

Få det Maj 22, Onsdag
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.556 till 0.597 "
Head TypFlat
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1728
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK
117SEK /packa