Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11567TF Karbidändkvarn Fyrkant 3/16 1/2 Skuren L | AC6PDM 35V144

YG-1 TOOL COMPANY 11567TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 1/2 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PDM Modell: 11567TFKorsreferens: 35V144

Få det Maj 20, Måndag
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
957SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE5025
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11559TF Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 3/8 Skuren L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "907SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11563TF Fräsmatta i hårdmetall 5/32 7/16 Skuren L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "937SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11571TF Hårdmetallkvarn 7/32 9/16 Skuren L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 044 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11574TF Hårdmetallkvarn Fyrkant 1/4 5/8 Skuren L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "1 051 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11577TF Hårdmetallkvarn Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 062 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11580TF Hårdmetallkvarn Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 170 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11582TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/32 3/4 Kap L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11567TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 1/2 kapad L
957SEK /enhet