Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.037.0150 Machine Screw 3/8-16 X 1-1/2 Length, 25PK | AG2HTQ 31JV42

GRAINGER U51300.037.0150 Maskinskruv 3/8-16 X 1-1/2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTQ Modell: U51300.037.0150Korsreferens: 31JV42 / 127M88

Få det Maj 20, Måndag
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
331SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.670 till 0.717 "
Head TypFlat
Längd1.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5076
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.037.0150 Maskinskruv 3/8-16 X 1-1/2 Längd, 25PK
331SEK /packa