Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.050.0200 Transportbult Fyrkantig 18-8 1/2-13 X 2 Inch, 25PK | AG2FKT 31JC12

GRAINGER U51500.050.0200 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/2-13 X 2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKT Modell: U51500.050.0200Korsref.: 31JC12 / 164X52
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
521SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5304
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.050.0200 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/2-13 X 2 tum, 25PK
521SEK /packa