Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51862.019.0200 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTA Modell: U51862.019.0200Korsreferens: 31KJ39 / 127P15
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.425 till 0.448 "
Huvudhöjd0.103 till 0.118 "
Head TypTruss
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2907
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318154000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51862.019.0200 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 2 Längd, 50PK
133SEK /packa