Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.025.0175 Wedge Anchor 1/4 1-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 50PK | AG2HFT 31JP09

GRAINGER U70411.025.0175 Kilankare 1/4 1-3/4 Förzinkat kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HFT Modell: U70411.025.0175Korsreferens: 31JP09
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.75 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 8 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1870

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6696
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.025.0175 Kilankare 1/4 1-3/4 Förzinkat kolstål, 50PK
211SEK /packa