Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.050.0700 Wedge Anchor 1/2 7 303/304, 5PK | AG2HHU 31JP57

GRAINGER U70420.050.0700 Kilankare 1/2 7 303/304, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2HHU Modell: U70420.050.0700Korsreferens: 31JP57
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
555SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek3.125 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC5.25 "
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8384
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.050.0700 Kilankare 1/2 7 303/304, 5PK
555SEK /packa