Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 303/304, 5PK | AG2HHV 31JP58

GRAINGER U70420.062.0450 Kilankare 5/8 4-1/2 303/304, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2HHV Modell: U70420.062.0450Korsreferens: 31JP58
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
641SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.5 "
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek9 / 16 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC2 13 / 16 "
Tråd storlek5 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9873
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.062.0450 Kilankare 5/8 4-1/2 303/304, 5PK
641SEK /packa