Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR FSSGG-1C Gallerklämma, Standard, 316Ss, 25PK | AB3TLC 1VCB8

GRATING FASTENERS FSSGG-1C gitterklämma, standard, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3TLC Modell: FSSGG-1CKorsreferens: 1VCB8
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
5 489 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Passar lagerhöjden1-1 / 2 "
Passar lageravstånd3/4 "till 1"
FlänsstilHorisontalplan
Flänstjocklek1/4 "till 3/4"
Galleröppningsstorlek1"
Gittertjocklek1-1 / 2 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käkehöjd1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning13 / 16 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd11 / 16 "
Material316 Stainless Steel
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup3 / 16 "
Toppplattans längd1-3 / 4 "
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd2-3 / 4 "
Bricka Material410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar gallrets öppningsstorlek (1 ")
    • Passar stödtjocklek (1/4 till 3/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-1C gitterklämma, standard, 316Ss, 25PK
5 489 kr /packa