GRÅ HTCJ-2000 Högväxellåda 2206 Lb. | AA3KUC 11N157

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise transmissionsuttag 2206 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA3KUC Modell: HTCJ-2000Korsreferens: 11N157

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda
Lufttryck110 PSI
Basstorlek42 x 49 "
HeadJa
Lyftkapacitet2206 lb
Lyfthöjd Max.72 "
Lyfthöjd Min.30 "
Max. Höjd72 "
Min. Höjd30 In.
TypHigh-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 309.35
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lyftområde (42)
    • Lutningskapacitet fram (10 grader)
    • Lutningskapacitet bak (10 grader)
    • Lutningskapacitet sida (10 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris
GRÅ HTJ-1000 Växellåda med hög höjd 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Höglyft, luft / hydraulisk46 644 kr
GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk58 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise transmissionsuttag 2206 Lb.
146 697 kr /enhet