GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141

GRAY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb

Finns i lager
Artikel: AA3KTL Modell: MM-2000Korsreferens: 11N141

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda
Lufttryck90 till 200 PSI
Basstorlek28-1/4 x 44-1/2"
HeadJa
Lyftkapacitet2206 lb
Lyfthöjd Max.34 "
Lyfthöjd Min.8"
Max. Höjd34 "
Min. Höjd8 In.
TypKraftig, manuell / hydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135.17
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lyftområde (26)
    • Lutningskapacitet fram (10 grader)
    • Lutningskapacitet bak (10 grader)
    • Lutningskapacitet sida (10 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris
GRÅ HTJ-1000 Växellåda med hög höjd 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Höglyft, luft / hydraulisk46 644 kr
GRÅ HTCJ-2000 Högväxellåda 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 lb72 "30 "72 "High-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic146 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb
58 875 kr /enhet