GRÅ HTJ-1000 Växellåda med hög höjd 1000 Lb. | AA3KTG 11N137

GRAY HTJ-1000 Hi-rise transmissionsuttag 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA3KTG Modell: HTJ-1000Korsreferens: 11N137

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda
Lufttryck90 till 160 PSI
Basstorlek41 "
HeadJa
Lyftkapacitet1000 lb.
Lyfthöjd Max.72 "
Lyfthöjd Min.34.5 "
Max. Höjd72 "
Min. Höjd34-1 / 2 tum.
TypHöglyft, luft / hydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.2
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lyftområde (37.5)
    • Lutningskapacitet fram (40 grader)
    • Lutningskapacitet bak (20 grader)
    • Lutningskapacitet sida (10 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris
GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk58 875 kr
GRÅ HTCJ-2000 Högväxellåda 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 lb72 "30 "72 "High-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic146 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAY HTJ-1000 Hi-rise transmissionsuttag 1000 Lb.
46 644 kr /enhet