GREENLEE 38733 vajervagn för handtruck, 46 tums höjd, 24 tums bredd, 22-1/2 tums djup | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 Wirevagn för handtruck, 46 tums höjd, 24 tums bredd, 22-1/2 tums djup

Finns i lager
Artikel: AC2RAL Modell: 38733Korsreferens: 2MDN8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullevagn
FärgGrön
FinishMatte
RammaterialStål
Handtag ingårJa
Hantera typStyre
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Övergripande djup25 "
Totala höjden47 "
Total längd25 "
Total bredd23 "
Spindel Dia.1 / 2 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypPneumatisk
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.78
Fartygets höjd (cm)118.36
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)64.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Greenlee 38733 trådvagn för handtruck används för att transportera och dispensera trådar i flera riktningar med hjälp av trådrullar eller rullar. Den ger enkel åtkomst till en mängd olika trådstorlekar och -typer och används av tekniker, underhållspersonal och entreprenörer inom el-, data- och kommunikationsapplikationer.

Funktioner:

  • Greenlee 38733 vajervagn för handtruck har 2 kraftiga trådledare och fem 5/8 tum (16 MM) rullspindlar för förvaring, transport och dispensering av upp till femton #14 trådspolar.
  • Denna handtruck är utrustad med kraftiga hjul för enkel transport över ojämna ytor.
  • Den har en bredd på 23 tum för att passa genom smala vägar eller dörröppningar.
  • Denna Greenlee trådvagn har ett förvaringsutrymme för tre oanvända spindlar och klämmor.
  • Denna ståltrådsvagn har en spolviktskapacitet på 200 lb och en dollylyftkapacitet på 250 lb.

Kompatibla tillbehör:

  • Greenlee Expander Kit: Dessa Greenlee trådvagnsexpandersatser fästs på Greenlee trådvagnar och erbjuder en ökad materialhanteringskapacitet på upp till 60 %.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vem äger Greenlee?

A. Greenlee är en del av Emerson Electric, ett Fortune 500-företag.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFinishHandtag ingårHjultypHjulbreddHantera typLastkapacitetÖvergripande djupPris
GREENLEE 909 trådutmatningsvagn, 6 spindlar, 39 x 30 x 31 tums storlek, grön | AD7YQG 4HED2 90930 "MåladNejSemi-pneumatisk2"Slända225 lb.30 "18 080 kr
GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, 54-1/2 tums längd, 27 tums bredd, 26-1/2 tums höjd, stål | AE3CCH 5C648 91127 "MåladJaFastämne8"Styre750 lb.26.5 "7 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 38733 Wirevagn för handtruck, 46 tums höjd, 24 tums bredd, 22-1/2 tums djup
7 243 kr /enhet