Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 645-7/8 snabbväxling av hårdmetallspetsad hålskärare, 7/8 tums hålstorlek | AA9TWF 1FAH8

GREENLEE 645-7/8 snabbväxling av hårdmetallspetsad hålskärare, 7/8 tums hålstorlek

Finns i lager
Artikel: AA9TWF Modell: 645-7/8Korsreferens: 1FAH8
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärare
Arbor Hole3 / 8 "
ByggVolframkarbidspets
Max. Skärdjup3 / 16 "
Såg Dia.7 / 8 "
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggSåg Dia.Pris
GREENLEE 645-1-1/8 snabbväxling av hårdmetallspetsad hålskärare, 1-1/8 tums hålstorlek | AA9TWG 1FAH9 645-1-1/8Volframkarbidkorn1.125 "583SEK
GREENLEE 645-1-3/8 snabbväxling av hårdmetallspetsad hålskärare, 1-3/8 tums hålstorlek | AA9TWH 1FAJ1 645-1-3/8Volframkarbidkorn1.375 "706SEK
GREENLEE 645-1-3/4 snabbbyte av hårdmetallspets, 1-3/4 tums skärstorlek | AA9TWJ 1FAJ2 645-1-3/4Volframkarbidkorn1.75 "833SEK
GREENLEE 645-2 snabbbyte av hårdmetallspets, 2 tums hålstorlek | AA9TWK 1FAJ3 645-2Volframkarbidkorn2"1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 645-7/8 snabbväxling av hårdmetallspetsad hålskärare, 7/8 tums hålstorlek
490SEK /enhet