Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 701K-G Professional Tone And Probe Tracing Kit | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G Professional Tone och Probe Tracing Kit

Finns i lager
Artikel: AE9GBR Modell: 701K-GKorsreferens: 6JJH7
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
2 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongenerator och sondkit
Batteritid50 hrs.
Batterityp9V DC
FärgGrå
AnslutningstypRJ11, RJ45, Alligator-testledningar, modulär kontakt, 3.5 mm stereokontakt
Djup1.25 "
VisaLED
Höjd2.25 "
LinjepolaritetsindikatorNej
Operating temp.0 grader till +50 grader. C
Output FrequencyOmväxlande 890/960 Hz, Långsam 1.3 Hz/ Snabb 6 Hz
TypKlassisk standard
VattentätNej
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9030400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Greenlee (nu Tempo) 701K-G professionella ton- och sondspårningssats gör det möjligt för tekniker att exakt identifiera och spåra ledningar och kablar, vilket underlättar effektiv felsökning. Det används inom telekommunikations-, el- och nätverksindustrin.

Funktioner:

  • Den har en ljudfunktion av typen ProbeAlert som ger hörbara signaler för effektiv lednings-/kabelidentifiering.
  • Detta Greenlee ton- och sondsats kommer med en stor högtalare för tydliga och hörbara signaler och exakt spårning i bullriga miljöer.
  • Den erbjuder ton- och sondspårning för exakt tråd- och kabelspårning under felsökning.
  • Denna 701K-G ton och sondsats identifierar snabbt kretsintegritet för säker och pålitlig drift.
  • Den är utrustad med batterier för omedelbar användning, vilket garanterar bekvämlighet och snabb användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag denna Greenlee 701K-G ton och sondsats?

A.

  • Torka av ytorna med en ren, torr trasa efter varje användning.
  • Undvik att utsätta kitet för extrema temperaturer eller fukt.
  • Kontrollera och byt ut slitna eller skadade delar regelbundet.
  • Förvara satsen i ett skyddande fodral när det inte används.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett professionellt ton- och sondspårningskit?

A.

  • Noggrannhet och precision för spårningskapacitet.
  • Utrustningens hållbarhet och robusthet.
  • Användarvänlig design och enkel manövrering.
  • Kompatibilitet med olika tråd- och kabeltyper.
  • Tillgänglighet för ytterligare testfunktioner eller funktioner.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder detta kit?

A.

  • Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon.
  • Se till att satsen används i ett välventilerat utrymme för att undvika risken för ångor eller gaser.
  • Använd satsen strikt enligt tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
  • Håll satsen borta från vatten eller andra vätskor för att förhindra elektriska faror.
  • Undvik överansträngning eller överdrivet tryck när du använder utrustningen för att förhindra fysisk belastning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 701K-G Professional Tone och Probe Tracing Kit
2 202 kr /enhet