GREENLEE HPB45-1AVS Beläggningsbrytare, 1-1/8 tums skaftdiameter, 6 tums skaftlängd | AE4XXT 5NWK1

GREENLEE HPB45-1AVS Beläggningsbrytare, 1-1/8 tums skaftdiameter, 6 tums skaftlängd

Finns i lager
Artikel: AE4XXT Modell: HPB45-1AVSKorsreferens: 5NWK1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningsbrytare
Slag per minut2160
Höjd28.5 "
Effekt energi63 ft.lb., 85 Joule
Längd18 "
Max. Mottryck400 psi
Max. Flöde8 gpm
Max. Oljetemp.140 grader F
Max. Tryck2300 psi
Min. Flöde (GPM)5
Tryckport1/2 "NPTF hona
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport1/2 "NPTF hona
Skaftstorlek1-1 / 8 x 6 "
Ljud nivå110
TypHydraulisk
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)76.71
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDBG

Produktinformation:

    • Används för att riva betongkonstruktioner, trottoarer och liknande konstruktioner
    • Kompakt modulär design med få utsprång för att ge användarna komfort
    • Utrustad med invändig gummidämpare för att minska mejselljud
    • Maximal brottkraft på grund av hög blåsenergi

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör finns tillgängliga för GREENLEE beläggningsbrytare?

A. F020196K HTMA invändig koppling med 1/2 tum NPTF invändig gänga och F020197K HTMA hankoppling med 1/2 tum NPTF invändig gänga är kompatibla med denna beläggningsbrytare.

F. Vad används trottoarbrytare till?

A. Trottoarbrytare är designad för olika rivningsarbeten, som att bryta betong, trottoarer och vägar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE HPB45-1AVS Beläggningsbrytare, 1-1/8 tums skaftdiameter, 6 tums skaftlängd
77 376 kr /enhet