Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 42153 Surface Mount Chrome Snap-In | AA3VDZ 11W442

GROTE 42153 Ytmonterad Chrome Snap-In

Finns i lager
Artikel: AA3VDZ Modell: 42153Korsreferens: 11W442
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtmontering
Djup13 / 16 "
Finishkrom
Funktion Montering
Längd7 29 / 32 "
TypSnäpp in
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ger: Ytmonterad applikation

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GROTE 42152 Ytmonterad svart snap-in | AA3VDY 11W441 42152Svart127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 42153 Ytmonterad Chrome Snap-In
214SEK /enhet