Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 42180 Fäste Twist-on Grå | AE6RWK 5UVR0

GROTE 42180 Fäste Twist-on Grå

Finns i lager
Artikel: AE6RWK Modell: 42180Korsreferens: 5UVR0

Få det Maj 16, Torsdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonsol
FinishGrå
Längd3"
TypTwist-On
Bredd2 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926305000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFinishArtikelLängdTypBreddPris
GROTE 43153 Fäste Abs Clearance Marker 3 In | AC3RFF 2VNG7 43153-3"kromFäste, ABS3"Röjningsmarkör5 / 8 "89SEK
GROTE 43163 Fäste Abs Clearance Marker 3 1/2 In | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "kromFäste, ABS3.5 "Röjningsmarkör1"73SEK
GROTE 43223 Fäste Abs 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-kromFäste, ABS7 27 / 32 "Stoppa svansen3.62 "108SEK
GROTE 43370 Fäste polykarbonat 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-WhiteFäste, polykarbonat4 19 / 64 "Röjningsmarkör1"89SEK
GROTE 43380 Fäste 31 / 32d x 4 19 / 64l x 1 13 / 32w In | AC3RFL 2VNH3 4338031 / 32 "-WhiteFäste, polykarbonat4 19 / 64 "Röjningsmarkör1 13 / 32 "92SEK
GROTE 43390 Fäste Polykarbonat 4-1 / 8 Längd x 1-1 / 16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-GråFäste, polykarbonat4.125 "Röjningsmarkör1 1 / 16 "170SEK
GROTE 43760 Fäste Polykarbonat 5 7/8l x 2 3/16w In | AC3RFX 2VNJ4 43760--GråFäste, polykarbonat5.875 "Röjningsmarkör2.187 "92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 42180 Fäste Twist-on Grå
50SEK /enhet