Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 45252 Markerlampa tunn linje enkel glödlampa röd | AC3RGN 2VNL1

GROTE 45252 Markeringslampa Tunnlinje enkel lampa Röd

Finns i lager
Artikel: AC3RGN Modell: 45252Korsreferens: 2VNL1
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgRed
Ström0.33A
Djup1"
PassarSmal skena och kanalmontering
lamptypGlödande
Längd3.5 "
MaterialDURAMOLD (R) / akryl
Monteringstypyta
FormaOval
UppsägningstypTrådbunden
TypTunn, enkel glödlampa
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8512202080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris
GROTE 45262 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FKR 2CVR9 45262ytaRed0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79SEK
GROTE 45263 Rensnings- / markeringslampa Linsoptik gul | AB9FKT 2CVT1 45263ytaGul0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79SEK
GROTE 47952 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FMZ 2CVY8 47952genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer334SEK
GROTE 47953 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FNA 2CVY9 47953genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer304SEK
GROTE 47962 Clearance / marker Lampa Led Micronova Röd | AB9FNB 2CVZ1 47962genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47963 Rensnings- / markeringslampa Led Micronova Gul | AB9FNC 2CVZ2 47963genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47982 Lampa Kromram Led Micronova Röd | AB9FND 2CVZ3 47982ytaRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 45252 Markeringslampa Tunnlinje enkel lampa Röd
76SEK /enhet