Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 45263 Rensnings- / markeringslampa Linsoptik gul | AB9FKT 2CVT1

GROTE 45263 Frigång/markering Lamp Lins Optik Gul

Finns i lager
Artikel: AB9FKT Modell: 45263Korsreferens: 2CVT1
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgGul
Ström0.66A
Djup31 / 32 "
lamptypGlödande
Längd4"
MaterialDURAMOLD (R) / akryl, polykarbonat
Monteringstypyta
Antal glödlampor2
FormaOval
UppsägningstypTrådbunden
TypOptisk lins
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris
GROTE 45262 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FKR 2CVR9 45262ytaRed0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79SEK
GROTE 47952 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FMZ 2CVY8 47952genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer334SEK
GROTE 47953 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FNA 2CVY9 47953genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer304SEK
GROTE 47962 Clearance / marker Lampa Led Micronova Röd | AB9FNB 2CVZ1 47962genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47963 Rensnings- / markeringslampa Led Micronova Gul | AB9FNC 2CVZ2 47963genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47982 Lampa Kromram Led Micronova Röd | AB9FND 2CVZ3 47982ytaRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375SEK
GROTE 47983 Lampa Chrome Bezel Led Micronova Yellow | AB9FNE 2CVZ4 47983ytaGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 45263 Frigång/markering Lamp Lins Optik Gul
79SEK /enhet