Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 49252 markörlampa Led Dual Intensity Red | AC3RJV 2VNU9

GROTE 49252 Markeringslampa Led Dual Intensity Röd

Finns i lager
Artikel: AC3RJV Modell: 49252Korsreferens: 2VNU9
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
Basmonteringscentra3"
FärgRed
Ström0.02 till 0.06A
Djup1.25 "
lamptypLED
Längd3.875 "
Materialpolykarbonat
Monteringstypyta
Formarektangel
UppsägningstypHårpiska
TypDual Intensity, kompakt storlek för fasta fastigheter
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypAnvänds förBreddDjupPris
GROTE 46083 Rensnings- / markeringslampa Ekonomi förseglad | AB9FLF 2CVU4 46083-Gul0.33ATrådbundenEkonomi-2"1-13 / 16 "168SEK
GROTE 46412 Rensnings- / markeringslampa Röd | AB9FLJ 2CVU7 46412-Red0.33AHårpiska--1.25 "13 / 16 "52SEK
GROTE 46413 Rensnings- / markeringslampa Gul | AB9FLK 2CVU8 46413-Gul0.33AHårpiska--1.25 "13 / 16 "54SEK
GROTE 46742 Rensnings- / markeringslampa Dubbel glödlampa röd | AB9FLL 2CVU9 46742-Red0.66AHårpiskaDubbel glödlampa-1.187 "13 / 16 "59SEK
GROTE 46743 Clearance / markör Lampa Dubbel glödlampa gul | AB9FLM 2CVV1 46743-Gul0.66AHårpiskaDubbel glödlampa-1.187 "13 / 16 "63SEK
GROTE 46782 Lampa Fyrkantig hörn 2 lampor gjuten röd | AB9FLN 2CVV2 46782ytaRed0.66ATrådbundenFyrkantigt hörnByte2"1.125 "214SEK
GROTE 46792 Fyrkantig hörnlampa 2 lampor Duramold Röd | AB9FLP 2CVV3 46792ytaRed0.66ATrådbundenFyrkantigt hörnByte2"1.125 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 49252 Markeringslampa Led Dual Intensity Röd
426SEK /enhet