Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 54342 Stop / tail / trn Lampa Leddiameter 4-5 / 16 tum Röd | AE6RXC 5UVT8

GROTE 54342 Stop/tail/trn Lampa Led Diameter 4-5/16 Inch Röd

Finns i lager
Artikel: AE6RXC Modell: 54342Korsreferens: 5UVT8

Få det Maj 16, Torsdag
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström0.03 till 0.24A
Djup1-9 / 16 "
Diameter4 5 / 16 "
Passar66812,66843,66844,66812,66825,67000,67090
lamptypLED
MaterialABS / akryl
Antal glödlampor3
FormaRunda
UppsägningstypKvinnlig stift
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypAnvänds förVolt-lampaPris
GROTE G4012 Lampsats Led 4 tums stopp | AA6GEN 13X011 G4012Polykarbonat / akrylRed0.04 till 0.48A-HårpiskaKit-12432SEK
GROTE 50232 Economy stållampa | AB9FNV 2CWA9 50232Stål / akrylRed0.59 till 2.1A-TrådbundenEkonomi-12162SEK
GROTE 52672 Stopp/svans/sväng Lampa Röd | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12157SEK
GROTE 52770 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12180SEK
GROTE 52772 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12137SEK
GROTE 52773 Stopp / svans / sväng Lampa gul rund | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonatGul0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12138SEK
GROTE 52782 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 54342 Stop/tail/trn Lampa Led Diameter 4-5/16 Inch Röd
302SEK /enhet