Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 61171 Kupolampa Ytmonterad Led Diameter 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6

GROTE 61171 Dome Lamp Ytmonterad LED Diameter 5 29/32 In

Finns i lager
Artikel: AE6RXJ Modell: 61171Korsreferens: 5UVU6

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKupolampa
FärgVit / Klar
Ström0.6A
Djup1-11 / 64 "
Diameter5 29 / 32 "
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
MaterialPolykarbonat / ABS
Monteringstypyta
FormaRunda
UppsägningstypTrådbunden
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellStrömDjupDiameterlamptypMaterialMonteringstypUppsägningstypPris
GROTE 61E41 Rubber Utility Dome Lamp LED 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDPolykarbonat / gummigenomföringenHanstift för flera flätor och anslutningsalternativ973SEK
GROTE 61611 Kupolampa Led 18-5 / 16 tum vit | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-infälldTrådbunden5 250 kr
GROTE 61881 Kupolampa Led Vit Längd 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-infälldTrådbunden3 037 kr
GROTE 61051 Dome Lamp Torsion Mount Ii Glödlampa | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "GlödandepolykarbonattorsionHårpiska203SEK
GROTE 61141 Kupolampa Ledflänsfäste | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDAluminium / akrylFlänsTrådbunden1 434 kr
GROTE 61161 Kupolampa rund med strömbrytare | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "GlödandepolykarbonatytaTrådbunden249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 61171 Dome Lamp Ytmonterad LED Diameter 5 29/32 In
1 835 kr /enhet