Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 73090 Back Up Alarm 107db Blå 3-5 / 16 tum höjd | AB9FVT 2CXB5

GROTE 73090 Backup Alarm 107db Blå 3-5/16 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB9FVT Modell: 73090Korsreferens: 2CXB5

Få det Maj 8, Onsdag
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetskopiera larm
FärgBlå
Nuvarande ritad0.4A
Husets materialNylon
Längd3 15 / 16 "
MonteringUniversell
Ljud nivå107 dB
Spänning12 till 24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8512300040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadHusets materialLängdMonteringLjud nivåSpänningPris
GROTE 73040 Back Up Alarm 97db Blå 3-5 / 16 tum höjd | AB9FVR 2CXB3 730400.4ANylon3 15 / 16 "Universell97 dB12 till 24442SEK
GROTE 73250 Back Up Alarm 107db Blå 3 tum höjd | AB9FVU 2CXB7 732500.6AStål5"Integral107 dB12 till 241 225 kr
GROTE 73030 Säkerhetskopieringslarm 107db/112db Blå 4 tums höjd | AC3RQL 2VPN5 730300.6AStål5.75 "Universell107 dB/112 dB12 till 361 583 kr
GROTE 73080 Säkerhetskopieringslarm 87 till 112db blå 4 tum höjd | AC3RQM 2VPN6 730800.4AStål5.75 "Universell87 till 112 dB12 till 241 496 kr
GROTE 73240 Back-up Alarm 82 To 107db Blue 3 Inch Height | AE6RYA 5UVY6 732400.6AStål5"Integral82 till 107 dB12 till 241 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 73090 Backup Alarm 107db Blå 3-5/16 tums höjd
740SEK /enhet