Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 82-9218 Splice - 2-pack | AB9FUY 2CWY5

GROTE 82-9218 Splits - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB9FUY Modell: 82-9218Korsreferens: 2CWY5
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
152SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriskarv
FärgRosa
förbindelseSplitsa
AnslutningsmaterialKoppar
Mätare1 och 2
MaterialKoppar
UnderkategoriSplitsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Grote 82-9218 batteriskarv används i dubbbatteriterminaler på lastbilar, bussar och andra fordon. Den erbjuder snabba byten av korroderade eller skadade batterikablar utan att ersätta hela installationen.

Funktioner:

  • Denna Magnalug-kontakt är överlägsen vanliga rörklackar. Den kommer med en bredare dyna för bättre elektrisk kontakt och ökad tjocklek för maximal styrka och konduktivitet.
  • Den har en förtennad kopparkonstruktion med 80 procent tyngre väggar än standardklacken, vilket ger en säker ersättning för skadade elektriska anslutningar.
  • Den finns i en förpackning om 2 för snabb och enkel byte.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CuL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en färgkodad skarvenhet?

A. Färgkodad elektrisk skarv gör det enkelt att identifiera rätt del för jobbet.

F. Vad är syftet med en förtennad kopparkonstruktion?

A. Grote elektriska skarvar är gjorda av kraftig tennpläterad koppar för överlägsen ledningsförmåga och korrosionsbeständighet i våta och förorenade miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsmaterialMätareMaterialförp. Antal.Pris
GROTE 82-9219 skarv - 2-pack | AB9FVA 2CWY7 82-9219GreyKoppar4Koppar2129SEK
GROTE 82-9220 skarv - 2-pack | AB9FVC 2CWY9 82-9220SvartKoppar1/0Koppar2180SEK
GROTE 82-9221 skarv - 2-pack | AB9FVD 2CWZ2 82-9221OrangeKoppar2/0Koppar2182SEK
GROTE 82-9448 skarv - 2-pack | AB9UQB 2FDN9 82-9448tennPlåt / koppar4Plåt / koppar260SEK
GROTE 82-9463 Splice - Förpackning med 2 | AB9UQD 2FDP2 82-9463tennPlåt / koppar6Plåt / koppar243SEK
GROTE 82-9552 Splice - 2-pack | AB9URH 2FDW3 82-9552tennPlåt / koppar8Plåt / koppar242SEK
GROTE 82-9553 skarv - 2-pack | AB9URK 2FDW5 82-9553tennPlåt / koppar2Plåt / koppar286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 82-9218 Splits - förpackning om 2
152SEK /packa