Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN48 Luftfilter 1/4 tum NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 luftfilter 1/4 tum NPT 28 cfm 145 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDD Modell: 36JN48

Få det Maj 14, Tisdag
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek0.3 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg40 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde28 cfm
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden4.45 "
Total bredd1.57 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425923, Jupiter 42007807

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN48 luftfilter 1/4 tum NPT 28 cfm 145 psi
328SEK /enhet