GUARDAIR F5024AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tums längd | AA9CRX 1CJF4

GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 34 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA9CRX Modell: F5024AAKorsreferens: 1CJF4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion185 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgKrom och gult
Förlängningsstorlek24 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd5-3 / 4 "
Utloppsstorlek1/2 "(F) NPT
Produktion13.5 pund
Total längd34 "
TriggerDead Man Spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8045
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Guardair F5024AA luftpistol är idealisk för uppgifter som kräver ett kraftfullt och exakt luftflöde, som att rengöra, torka eller ta bort skräp från maskiner och ytor. Den ergonomiska designen och lätta konstruktionen gör den lätt att hantera och manövrera, vilket minskar förarens trötthet. Denna luftpistol används i tillverkningsanläggningar, bilaffärer, byggarbetsplatser och underhållsanläggningar.

Funktioner:

  • Denna luftpistol har ett honluftintag och luftutlopp, med 3/4 och 1/2 tum för att rymma munstyckesfästen och tillbehör.
  • Den har en luftförbrukning på 185 scfm för tunga industri- och byggrengöringsapplikationer.
  • Denna luftpistol har ett fokuserat luftflödesmönster, vilket ger precision och kontroll för rengöringsuppgifter.
  • Den erbjuder ett bekvämt pistolgrepp för ergonomi och är lätt att hantera under användning.
  • Denna luftpistol har en aluminiumkonstruktion för att säkerställa lång livslängd och tillförlitlighet i utmanande arbetsmiljöer.
  • Den erbjuder en faktisk förlängningslängd på 24 tum för att ge utökad räckvidd för rengöringsuppgifter.
  • Denna luftpistol inkluderar ett extra handtag, förlängnings- och munstyckskomponenter, som erbjuder en komplett rengöringslösning.
  • Den har en uteffekt på 13.5 lbf för att leverera kraftfullt lufttryck för rengöring och borttagning av skräp.
  • Denna luftpistol har ett maximalt inloppstryck på 120 psi, vilket säkerställer konsekvent och effektiv prestanda.
  • Den har en rak munstycksvinkel och säkerhetsspets för att göra den säker och enkel att använda i olika applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är ljudnivån när man använder denna luftpistol?

S. Denna luftpistol arbetar med en ljudnivå på 121 dB.

F. Vad är munstycksmaterialet gjort av?

S. Munstycket på denna luftpistol är tillverkat av hållbart aluminium för att klara kraven från industriella rengöringsuppgifter.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Guardair luftpistol?

A.

  • Skydda dina ögon med skyddsglasögon och överväg hörselskydd, tillsammans med lämpliga kläder.
  • Använd luftpistolen i välventilerade utrymmen för att förhindra att damm ansamlas i trånga utrymmen.
  • Behandla luftpistolen försiktigt och undvik grov hantering för att förhindra skador.
  • Justera luftflödesintensiteten genom att delvis trycka på avtryckaren för att undvika överdriven kraft.
  • Håll avtryckaren låst eller i avstängt läge när den inte används.
  • Kontrollera regelbundet efter tecken på skador, slitage eller läckor och åtgärda dem omgående.
  • Använd endast godkända munstycken och tillbehör avsedda för luftpistolen.
  • Undvik att rikta luftpistolen mot människor eller djur.
  • Håll ett säkert avstånd från målområdet när du använder luftpistolen.
  • Använd aldrig tryckluft för att rengöra kläder för att förhindra skador.
  • Se till att lufttillförselkällan är ordentligt säkrad och reglerad för att förhindra övertryck.

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR F5048AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tums längd | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund48 "2 890 kr
GUARDAIR F5072AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tums längd | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund82 "3 007 kr
RFQ
GUARDAIR F5036AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tums längd | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 pund47 "2 832 kr
GUARDAIR F5060AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tums längd | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT12 pund71 "2 949 kr
GUARDAIR F5024AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 34 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund34 "4 233 kr
GUARDAIR F5036AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 46 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund46 "4 292 kr
GUARDAIR F5048AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 58 tums längd, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminiumkrom1011/2 "(F) NPT7.1 pund58 "4 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 34 tums längd
2 773 kr /enhet