Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR F5060AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tums längd | AC9VRN 3KRF1

GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 71 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9VRN Modell: F5060AAKorsreferens: 3KRF1
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
2 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion185 scfm
Body MaterialGjuta aluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgKrom och gult
Förlängningsstorlek60 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd7"
Utloppsstorlek1-1 / 2 "(F) NPT
Produktion12 pund
Total längd71 "
TriggerDead Man Spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR F5024AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tums längd | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund34 "2 773 kr
GUARDAIR F5048AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tums längd | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund48 "2 890 kr
GUARDAIR F5072AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tums längd | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund82 "3 007 kr
RFQ
GUARDAIR F5036AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tums längd | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 pund47 "2 832 kr
GUARDAIR F5024AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 34 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund34 "4 233 kr
GUARDAIR F5036AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 46 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund46 "4 292 kr
GUARDAIR F5048AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 58 tums längd, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminiumkrom1011/2 "(F) NPT7.1 pund58 "4 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 71 tums längd
2 949 kr /enhet