GUARDAIR F5072AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tums längd | AA9CRZ 1CJF6

GUARDAIR F5072AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 82 tums längd

Artikel: AA9CRZ Modell: F5072AAKorsreferens: 1CJF6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 007 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion185 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgKrom och gult
Förlängningsstorlek72 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd5-3 / 4 "
Utloppsstorlek1/2 "(F) NPT
Produktion13.5 pund
Total längd82 "
TriggerDead Man Spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR F5024AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tums längd | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund34 "2 773 kr
GUARDAIR F5048AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tums längd | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund48 "2 890 kr
GUARDAIR F5036AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tums längd | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 pund47 "2 832 kr
GUARDAIR F5060AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tums längd | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT12 pund71 "2 949 kr
GUARDAIR F5024AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 34 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund34 "4 233 kr
GUARDAIR F5036AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 46 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund46 "4 292 kr
GUARDAIR F5048AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 58 tums längd, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminiumkrom1011/2 "(F) NPT7.1 pund58 "4 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR F5072AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 82 tums längd
3 007 kr /enhet