Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MCLX-35-35-SS Koppling Borradiameter 35 Mm | AB8ZUU 2ANA9

RULAND MANUFACTURING MCLX-35-35-SS koppling i ett stycke håldiameter 35 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZUU Modell: MCLX-35-35-SSKorsreferens: 2ANA9
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
6 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.35mm
Röjning Dia.74.70mm
Material303 Stainless Steel
Max. Vridmoment7800 tum. Lbs.
Utanför Dia.67mm
Total längd95mm
SkruvstorlekM8 mm
TypKlämtyp i ett stycke, utan kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.872
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MCLX-10-10-A Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminium950 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm981SEK
RULAND TILLVERKNING MCLX-10-10-F Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm889SEK
RULAND TILLVERKNING MCLX-10-10-SS Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm1 757 kr
RULAND TILLVERKNING MCLX-12-12-A Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminium950 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm1 085 kr
RULAND TILLVERKNING MCLX-12-12-F Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm901SEK
RULAND TILLVERKNING MCLX-12-12-SS Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm1 723 kr
RULAND TILLVERKNING MCLX-14-14-F Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål1750 tum. Lbs.34mm50mmM5 mm1 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-35-35-SS koppling i ett stycke håldiameter 35 Mm
6 511 kr /enhet