Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1020075 Avdelningsflöde 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660

HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD7KYG Modell: 1020075Korsreferens: 4F660
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
5 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk flödesdelare
Body MaterialPermanent gjuten gjutjärn
Förskjutning0.129 cc / varv
Flödeshastighet2.4-5 GPM
Funktion Dela flödet från en enda pumpkälla till ett par matchade cylindrar eller vätskemotorer, synkronisera två parallella rörelser hydrauliskt än mekaniskt
Gears11 Tandhärdat stål
Höjd3.26 "
Längd7.55 "
Arbetstryck3000 psi
RPM-räckvidd2000 till 4500
TypRoterande kugghjul
VentiltypIntegrerad differentiell lättnad
Bredd2.99 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.915
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Yttryck (PSI) (4500)
    • Portstorlek Inlopp (in.) (3/4 -16)
    • Utlopp för portstorlek (in.) (3/4 -16)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetHöjdLängdArbetstryckBreddPris
HALDEX BARNES 1020076 Avdelningsflöde 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / varv5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "5 052 kr
HALDEX BARNES 1100042 Avdelningsflöde 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / varv10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "9 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1020075 Divider Flow 2.4-5 Gpm
5 297 kr /enhet