HALDEX BARNES 1100042 Avdelningsflöde 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662

HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD7KYJ Modell: 1100042Korsreferens: 4F662

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk flödesdelare
Body MaterialPermanent gjuten gjutjärn
Förskjutning0.581 cc / varv
Flödeshastighet10-20 GPM
Funktion Dela flödet från en enda pumpkälla till ett par matchade cylindrar eller vätskemotorer, synkronisera två parallella rörelser hydrauliskt än mekaniskt
Gears11 Tandhärdat stål
Höjd4"
Längd9.85 "
Arbetstryck2750 PSI
RPM-räckvidd2000 till 4500
TypRoterande kugghjul
VentiltypIntegrerad differentiell lättnad
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Yttryck (PSI) (4500)
    • Portstorlek Inlopp (in.) (1-5 / 16 -12)
    • Utlopp för portstorlek (in.) (7/8 -14)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetHöjdLängdArbetstryckBreddPris
HALDEX BARNES 1020075 Avdelningsflöde 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / varv2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "5 297 kr
HALDEX BARNES 1020076 Avdelningsflöde 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / varv5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "5 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1100042 Divider Flow 10-20 Gpm
9 435 kr /enhet