Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1020076 Avdelningsflöde 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 Divider Flow 5-10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD7KYH Modell: 1020076Korsreferens: 4F661
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
5 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk flödesdelare
Body MaterialPermanent gjuten gjutjärn
Förskjutning0.258 cc / varv
Flödeshastighet5-10 GPM
Funktion Dela flödet från en enda pumpkälla till ett par matchade cylindrar eller vätskemotorer, synkronisera två parallella rörelser hydrauliskt än mekaniskt
Gears11 Tandhärdat stål
Höjd3.26 "
Längd7.55 "
Arbetstryck2300 PSI
RPM-räckvidd2000 till 4500
TypRoterande kugghjul
VentiltypIntegrerad differentiell lättnad
Bredd2.99 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Haldex Barnes (Concentric) 1020076 delarflöde fördelar flödet som kommer från en enda pump, lika eller i fördefinierade förhållanden, mellan 2 eller flera ställdon. Denna flödesdelare av roterande kugghjul används för att synkronisera 2 parallella rörelser hydrauliskt snarare än mekaniskt.

Funktioner:

  • Haldex Barnes 1020076 delarflöde delar flödet från en enda pumpkälla till ett par matchade vätskemotorer eller cylindrar.
  • Den har en permanent gjuten gjutjärnskonstruktion för att klara driftstryck upp till 2300 psi.
  • Denna enhet levereras med en inbyggd differentialavlastningsventil för att minska uppbyggt tryck inuti.
  • De 11 kugghjulen av härdat stål kan rotera med en maximal hastighet på 4500 RPM, vilket ger ett yttre vätsketryck på 4500 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag en flödesdelare?

A.

  • Dela tillförselflödet med det nödvändiga antalet divisioner.
  • Flödesenheterna bör ändras till cc/minut.
  • Dela denna cc/min från den idealiska hastigheten på 1500 rpm.
  • Välj den närmaste tillgängliga elementstorleken.
  • Verifiera den exakta arbetshastigheten för denna storlek.

F. Hur synkar man två hydraulcylindrar?

A. Servoventiler är den mest exakta metoden för att synkronisera hydraulcylindrar. Elektronisk positionsåterkoppling används av servoventiler för att oberoende manövrera varje cylinder samtidigt som positionerna för alla ställdon jämförs.

F. Vilka flödesvärden har denna avdelare?

A. 5 till 10 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetHöjdLängdArbetstryckBreddPris
HALDEX BARNES 1020075 Avdelningsflöde 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / varv2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "5 297 kr
HALDEX BARNES 1100042 Avdelningsflöde 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / varv10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "9 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1020076 Divider Flow 5-10 Gpm
5 052 kr /enhet