HALLOWELL A452C-12PL-AM Lägg på hyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 12 tum Djup | AA6KKX 14C788

HALLOWELL A452C-12PL-AM Tilläggshyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 12 tum Djup

Artikel: AA6KKX Modell: A452C-12PL-AMKorsreferens: 14C788
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 871 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllenhet
FärgPlatina
Djup12 "
FinishAntimikrobiellt pulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
Höjd87 "
MaterialStål
Antal hyllor11
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet500 lb.
HyllstilStängt
HylltypTillägg
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.775
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)223.52
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupAntal hyllorHyllkapacitetHyllstilHylltypBreddPris
HALLOWELL 4513-12PL-AM Starthylla 87inh 36inw 12ind | AA6KJG 14C751 4513-12PL-AM12 "8500 lb.ÖppenFörrätt36 "6 948 kr
RFQ
HALLOWELL A4513-12PL-AM Lägg på hyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 12 tum Djup | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-AM12 "8500 lb.ÖppenTillägg36 "6 062 kr
RFQ
HALLOWELL 4513-18PL-AM Starthylla 87inh 36inw 18ind | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-AM18 "8500 lb.ÖppenFörrätt36 "7 784 kr
RFQ
HALLOWELL A4513-18PL-AM Lägg på hyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 18 tum Djup | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-AM18 "8500 lb.ÖppenTillägg36 "6 929 kr
RFQ
HALLOWELL 4513-24PL-AM Starthyllor 87inh 36inw 24ind | AA6KJL 14C755 4513-24PL-AM24 "8500 lb.ÖppenFörrätt36 "9 238 kr
RFQ
HALLOWELL A4513-24PL-AM Lägg på hyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 24 tum Djup | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-AM24 "8500 lb.ÖppenTillägg36 "8 016 kr
RFQ
HALLOWELL 4713-12PL-AM Starthylla 87inh 48inw 12ind | AA6KJN 14C757 4713-12PL-AM12 "8375 lb.ÖppenFörrätt48 "8 862 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL A452C-12PL-AM Tilläggshyllor 87 tum Höjd 36 tum Bredd 12 tum Djup
9 871 kr /enhet