Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 3000387 HANKONTAKT, 316 rostfritt stål, kompression x FBSPT, för 8 mm rör OD | CR3NYA 787Y48

HAM-LET 3000387 HANKONTAKT, 316 rostfritt stål, kompression x FBSPT, för 8 mm rör OD

Finns i lager
Artikel: CR3NYA Modell: 3000387Korsref: 787Y48
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x F 6mm x 1/4 '' | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM X 1/419mm4100 till 10,300 psi1 / 4 "6mm663SEK
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x F 6mm x 1 / 2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100 till 10,300 psi1 / 2 "6mm900SEK
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 kontakt 316 Rostfritt stål Let-lok x F 8mm x 1/4 '' | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100 till 8100 psi1 / 4 "8mm701SEK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x F 10mm x 1/4 '' | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM X 1/419mm3350 till 6550 psi1 / 4 "10mm681SEK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x F 10mm x 3/8 tum | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM X 3/822mm3350 till 6550 psi3 / 8 "10mm821SEK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 Anslutning 316 Rostfritt stål Let-lok x F 10mm x 1/2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350 till 6550 psi1 / 2 "10mm1 351 kr
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x F 12mm x 1/4 '' | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650 till 6750 psi1 / 4 "12mm1 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 3000387 HANKONTAKT, 316 rostfritt stål, kompression x FBSPT, för 8 mm rör OD
761SEK /enhet