Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 761L-SS-8MM Mutter 316 rostfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4

HAM-LET 761L-SS-8MM Mutter 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRZ Modell: 761L-SS-8MMKorsreferens: 4CMX4
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R)
Hexstorlek16mm
Max. Tryck4100 till 8100 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0122
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 761L-SS-6MM Mutter 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6MM14mm4100 till 10,300 psi6mm148SEK
HAM-LET 761L-SS-10MM Mutter 316 Rostfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5 761L-SS-10MM19mm3350 till 6550 psi10mm175SEK
HAM-LET 761L-SS-12MM Mutter 316 rostfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6 761L-SS-12MM22mm2650 till 6750 psi12mm293SEK
HAM-LET 3500075 Kompressionsmutter, 316 Rostfritt Stål, Kompression, För 15 mm rör Od | CR3NWK 787XV1 3500075---331SEK
HAM-LET 3500077 Kompressionsmutter, 316 Rostfritt Stål, Kompression, För 16 mm rör Od | CR3NWL 787XV2 3500077---298SEK
HAM-LET 3500083 Kompressionsmutter, 316 Rostfritt Stål, Kompression, För 22 mm rör Od | CR3NWM 787XV4 3500083---471SEK
HAM-LET 3500061 Kompressionsmutter, 316 Rostfritt Stål, Kompression, För 3 mm rör Od | CR3NWN 787XV5 3500061---99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 761L-SS-8MM Mutter 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm
132SEK /enhet