Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Armbåge Rostfritt stål 3/4 tum Unions | AG2LHZ 31LC26

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Armbåge rostfritt stål 3/4 tums fack

Finns i lager
Artikel: AG2LHZ Modell: 765L SS 3/4Korsreferens: 31LC26

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek1-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck2450 till 5850 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 765L SS 1/2 Union Armbåge Rostfritt stål 1/2 tum Unions | AG2LHX 31LC24 765L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 208 kr
HAM-LET 765L SS 1/4 Union armbåge rostfritt stål 1/4 tums fack | AG2LHY 31LC25 765L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "647SEK
HAM-LET 765L SS 3/8 Union Armbåge Rostfritt stål 3/8 tum Unions | AG2LJA 31LC27 765L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi3 / 8 "757SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Armbåge rostfritt stål 3/4 tums fack
2 023 kr /enhet