HAMILTON R-CH-13FSB styvplattahjul 4000 Lb 10 tums diameter | AE6VMK 5VF90

HAMILTON R-CH-13FSB styv plåthjul 4000 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VMK Modell: R-CH-13FSBKorsreferens: 5VF90

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg4000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.495
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialIcke-märkningTotala höjdenErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerPris
HAMILTON R-CH-13DB styvplattahjul 3000 Lb 10 tums diameter | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 414 kr
HAMILTON R-CH-13PH Styvplåthjul 2900 Lb 10 tum Diameter | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 till 2999 pundFenolJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller2 212 kr
HAMILTON R-CH-63DB Styvplåthjul 2200 Lb 6 tums diameter | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa8"Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll2 781 kr
HAMILTON R-CH-63FSB Styvplåthjul 4000 Lb 6 tum diameter | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej8"Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 724 kr
HAMILTON R-CH-63PH Styvplåthjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 till 2999 pundFenolJa8"Tillverkare Nr W-630-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller1 851 kr
HAMILTON R-CH-83DB Styvplåthjul 2500 Lb 8 tum Diameter | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa10.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 289 kr
HAMILTON R-CH-83FSB Styv tallrikshjul 4000 Lb 8 tums diameter | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej10.5 "Tillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-CH-13FSB styv plåthjul 4000 Lb 10 tums diameter
5 013 kr /enhet