HAMILTON R-CH-13PH Styvplåthjul 2900 Lb 10 tum Diameter | AE6VML 5VF92

HAMILTON R-CH-13PH styv plåthjul 2900 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VML Modell: R-CH-13PHKorsreferens: 5VF92

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg2900 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-P-1
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialFenol
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialIcke-märkningTotala höjdenErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerPris
HAMILTON R-CH-13DB styvplattahjul 3000 Lb 10 tums diameter | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 414 kr
HAMILTON R-CH-13FSB styvplattahjul 4000 Lb 10 tums diameter | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej12.5 "Tillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 013 kr
HAMILTON R-CH-63DB Styvplåthjul 2200 Lb 6 tums diameter | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa8"Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll2 781 kr
HAMILTON R-CH-63FSB Styvplåthjul 4000 Lb 6 tum diameter | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej8"Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 724 kr
HAMILTON R-CH-63PH Styvplåthjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 till 2999 pundFenolJa8"Tillverkare Nr W-630-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller1 851 kr
HAMILTON R-CH-83DB Styvplåthjul 2500 Lb 8 tum Diameter | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa10.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 289 kr
HAMILTON R-CH-83FSB Styv tallrikshjul 4000 Lb 8 tums diameter | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej10.5 "Tillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-CH-13PH styv plåthjul 2900 Lb 10 tums diameter
2 212 kr /enhet