HAMILTON CH-serien, styv plåthjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Inre bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Tallrikstorlek: 5-1/4 x 7-1/4" , Plåttjocklek: 0.5 " , Typ av tallrik: A , Raceway: CNC bearbetad , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 3"
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialIcke-märkningTotala höjdenErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerPris (ex moms)
A
R-CH-63PH
2000 lb.1000 till 2999 pundFenolJa8"Tillverkare Nr W-630-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller1 851 SEK
B
R-CH-63DB
2200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa8"Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll2 781 SEK
C
R-CH-83DB
2500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretanJa10.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 289 SEK
D
R-CH-13PH
2900 lb.1000 till 2999 pundFenolJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller2 212 SEK
E
R-CH-13DB
3000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 414 SEK
F
R-CH-83PH
3000 lb.3000 till 5999 pundFenolJa10.5 "Tillverkare Nr W-830-P-1-40 grader till 200 grader F.Roller2 318 SEK
G
R-CH-83TRB
3000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa10.5 "Tillverkare Nr W-830-TRB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll6 354 SEK
H
R-CH-63SWF
3500 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa8"49H463-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 418 SEK
I
R-CH-13TRB
3600 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa12.5 "Tillverkare Nr W-1030-TRB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll7 505 SEK
J
R-CH-83FSB
4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej10.5 "Tillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 002 SEK
K
R-CH-63NYB
4000 lb.3000 till 5999 pundNylonJa8"Tillverkare Nr W-630-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 938 SEK
L
R-CH-83SWF
4000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa10.5 "49H464-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll6 345 SEK
M
R-CH-13SWF
4000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretanJa12.5 "49H465-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll9 262 SEK
N
R-CH-13FSB
4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej12.5 "Tillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 013 SEK
O
R-CH-63FSB
4000 lb.3000 till 5999 pundHärdat stålNej8"Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll3 724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?