Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-STA-4SVB V-spår Styvhjul 800 Lb. 6 tum höjd | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB V-spår styvt hjul 800 Lb. 6 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB3MDG Modell: R-STA-4SVBKorsreferens: 1UBL6
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
4 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Groove styv hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialRostfritt stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialRostfritt stål
RamfinishRostfritt stål
RammaterialTyp 304 rostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg800 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden6"
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek1 / 4 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-SVB-1/2
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerRostfri precisionskula
HjulfärgSilver
Hjuldiameter4"
HjulmaterialTyp 303 rostfritt stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-STA-6SVB V-spår Styvhjul 7-1 / 2 tum höjd | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "Tillverkare Nr W-620-SVB-1/26"10 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB V-spår styvt hjul 800 Lb. 6 tums höjd
4 847 kr /enhet