HAMILTON R-STA-6SVB V-spår Styvhjul 7-1 / 2 tum höjd | AB3MDJ 1UBL8

HAMILTON R-STA-6SVB V-spår Styv hjul 7-1/2 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AB3MDJ Modell: R-STA-6SVBKorsreferens: 1UBL8

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Groove styv hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialRostfritt stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialRostfritt stål
RamfinishRostfritt stål
RammaterialTyp 304 rostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg800 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek1 / 4 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-SVB-1/2
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerRostfri precisionskula
HjulfärgSilver
Hjuldiameter6"
HjulmaterialTyp 303 rostfritt stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6725
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-STA-4SVB V-spår Styvhjul 800 Lb. 6 tum höjd | AB3MDG 1UBL6 R-STA-4SVB6"Tillverkare Nr W-420-SVB-1/24"4 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-STA-6SVB V-spår Styv hjul 7-1/2 tum höjd
10 108 kr /enhet