HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Vridbart massivt gummihjul 5-1 / 8 W | AE7XBB 6AZP4

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Svängbart hjul i massivt gummi 5-1/8 W

Finns i lager
Artikel: AE7XBB Modell: S-7516-SPRT-4SL-FCBKorsreferens: 6AZP4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbart massivt gummihjul med broms
Broms typAnsiktskontakt
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4-1 / 2 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Ladda betyg2900 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypToppplatta
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Totala höjden18.5 "
Plate Storlek6-1/8" x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Lager6
RacewayPrecisionsboll
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.8"
BanaSågtand
HjullagerPrecision avsmalnande boll
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HAMILTON S-7516-SPRT Svängbart hjul i massiv gummi 5-1 / 8 W | AE7XBA 6AZP3 S-7516-SPRTSvängbart hjul i massivt gummihjul15 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Svängbart hjul i massivt gummi 5-1/8 W
19 237 kr /enhet