HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Vridplåt Caster riktad låsbroms 10000 Lb | AE7XAV 6AZN7

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Svängplatta Hjul Riktningslåsbroms 10000 Lb

Finns i lager
Artikel: AE7XAV Modell: S-EPSD-83FST-4SL-ZBKorsreferens: 6AZN7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typAnsiktskontakt
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås och broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialHärdat stål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-7/8 x 5-3/4"
Ladda betyg10,000 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd5-1/8 x 6-1/4"
Totala höjden10.5 "
Plate Storlek6-1/2 x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
RacewayHärdad precisionsvals
Ersättningshjul23ER51
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svänghjul med riktad låsbroms 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"12 280 kr
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Länkhjul med riktad låsbroms 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"8 865 kr
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Vridbar plåthjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"16 971 kr
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Svänghjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 179 kr
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 108 kr
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Vridplåthjul med riktad låsbroms 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 649 kr
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Svängplatta Hjul Riktningslåsbroms 10000 Lb
8 650 kr /enhet