Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON S-HS-6P Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE6VQL 5VH56

HAMILTON S-HS-6P Svängplatta Hjul 1200 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VQL Modell: S-HS-6PKorsreferens: 5VH56
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
1 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.75 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.312 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-P-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.72
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 till 999 pundFenolTillverkare Nr W-420-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart4"1 898 kr
HAMILTON S-HS-8P Länkhjul 1400 Lb 8 tum Diameter | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 till 2999 pundFenolTillverkare Nr W-820-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart8"2 067 kr
HAMILTON S-HS-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön4"2 344 kr
HAMILTON S-HS-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"2 261 kr
HAMILTON S-HS-6DB Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"2 620 kr
HAMILTON S-HS-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 till 2999 pundHärdat stålTillverkare Nr W-6-FSB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRensa6"3 110 kr
HAMILTON S-HS-6MB Länkhjul 1400 Lb 6 tum Diameter | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-620-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed6"2 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-HS-6P Svängplatta Hjul 1200 Lb 6 tums diameter
1 883 kr /enhet