HAMILTON S-HS-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE7WZL 6AZJ4

HAMILTON S-HS-6FSB Svängplatta Hjul 2000 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7WZL Modell: S-HS-6FSBKorsreferens: 6AZJ4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialHärdat stål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg2000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.75 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.312 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-6-FSB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerFörseglad precisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 till 999 pundFenolTillverkare Nr W-420-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart4"2 072 kr
HAMILTON S-HS-6P Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 till 2999 pundFenolTillverkare Nr W-620-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart6"2 106 kr
HAMILTON S-HS-8P Länkhjul 1400 Lb 8 tum Diameter | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 till 2999 pundFenolTillverkare Nr W-820-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart8"2 268 kr
HAMILTON S-HS-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön4"2 579 kr
HAMILTON S-HS-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"2 366 kr
HAMILTON S-HS-6DB Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"3 002 kr
HAMILTON S-HS-6MB Länkhjul 1400 Lb 6 tum Diameter | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-620-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed6"2 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-HS-6FSB Svängplatta Hjul 2000 Lb 6 tums diameter
3 154 kr /enhet