Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 15E Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Stål | AC4ZNZ 31C962

HANSEN 15E Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AC4ZNZ Modell: 15EKorsreferens: 31C962
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypUniversell
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde24 cfm
Max. Tryck2000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekTemp. RäckviddFinishSlangkopplingMaterialMax. FlödePris
HANSEN FA25P25M Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Stål/poly | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 grader till 140 grader F.Trivalent krom(M) NPTStål / polyuretan21 cfm773SEK
HANSEN 12E Kopplingsplugg (m) npt 1/4 stål | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Zink-pläterad(M) NPTStål24 cfm128SEK
HANSEN LL11 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 rostfritt stål | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Rostfritt stål(F) NPTRostfritt stål24 cfm250SEK
HANSEN 11B Kopplingsplugg (f) NPT 1/4 Mässing | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTMässing24 cfm99SEK
HANSEN 11 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 stål | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Zink-pläterad(F) NPTStål24 cfm72SEK
HANSEN 41 Kopplingsplugg (f) npt 3/8 Stål | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Zink-pläterad(F) NPTStål45 cfm141SEK
HANSEN 43 Kopplingsplugg (f) npt 3/8 Stål | AC4ZQB 31C987 433 / 8 "-3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Zink-pläterad(F) NPTStål45 cfm158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 15E Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Stål
211SEK /enhet