HARRINGTON ED525DS-20 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 20 fot | AE9CAR 6HJR2

HARRINGTON ED525DS-20 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 20 fötter

Finns i lager
Artikel: AE9CAR Modell: ED525DS-20Korsreferens: 6HJR2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10.0
BromsWeston stil
Kapacitet525 lb.
KlassificeringH3
KopplingFriktion
FärgRed
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll120V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd13 "
Bostadsdjup5"
Husets längd16 15 / 16 "
Husets bredd6.5 "
Hiss20 ft.
Lyfthastighet44 / 10 fpm
Lastkapacitet525 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar13 "
Motor HP0.8
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON ED250DS-20 Elektrisk kedjetelfer 250 Lb. 20 fot | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.58 381 kr
HARRINGTON ED1050DS-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb. 20 fot | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm2000 lb.88 465 kr
HARRINGTON ED525DSA-20 Elektrisk kättingtelfer 525 Lb 20 Fot 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.87 761 kr
HARRINGTON ED1050DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb 20 Fot 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.100 622 kr
HARRINGTON ED350DS-20 Elektrisk kättingtelfer 350 Lb 20 Fot 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.71 126 kr
HARRINGTON ED350DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 350 Lb 20 Fot 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.82 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED525DS-20 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 20 fötter
72 394 kr /enhet