HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Kopplingskedjelift 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9

HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kedjelyft 1500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE9BXB Modell: LB008-SC-10Korsreferens: 6HJE9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkopplingskedjelift
BromsWeston Style Load Brake med glidkoppling
KedjaNickle Plated
Kedjelängd11 ft.
FinishMålad
Kroköppning15 / 16 "
Spaklängd14-3 / 8 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet1500 lb.
Min. Mellan krokar11 "
ÖverbelastningsskyddJa
Drag för att lyfta last54 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5825
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Harrington LB008-SC-10 kedjetelfer med slirkoppling är idealisk för att lyfta tunga laster i kommersiella och industriella applikationer.

Funktioner:

  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Denna Harrington kedjetelfer har en härdad legerad nickelpläterad lastkedja för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har en 360-graders rotationskrok för att lyfta horisontellt, vertikalt och i inverterade lastvinklar.
  • Denna Harrington kedjetelfer har en lastbroms i Weston-stil för att stoppa lasten på önskad höjd.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för Harrington LB008-SC-10 spak-slirkopplings-kedjetelfer?

A. 1500 lb.

F. Hur fungerar slirkopplingsmekanismen?

S. Slirkopplingsmekanismen är utformad för att slira när lasten överstiger en viss vikt, vilket förhindrar skador på lyften.

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON LB008-SC-5 Spak Slip Clutch Chain Heist 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "9 965 kr
HARRINGTON LB015-SC-5 Spak Slip Kopplingskedja Lyft 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "12 710 kr
HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Kopplingskedja Lyft 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb.13.187 "12 738 kr
HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slipkopplingskedjelift 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "16 511 kr
HARRINGTON LB030-SC-10 Spak Slip Kopplingskedjelift 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "17 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kedjelyft 1500 Lb.
11 658 kr /enhet