HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Kopplingskedja Lyft 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1

HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kedjelyft 3000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE9BXD Modell: LB015-SC-10Korsreferens: 6HJF1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkopplingskedjelift
BromsWeston Style Load Brake med glidkoppling
Kapacitet15 gal.
KedjaNickle Plated
Kedjelängd11 ft.
FärgSvart
Djup15.375 "
Diameter15.375 "
FinishMålad
Höjd36.5 "
Kroköppning1.25 "
Inomhus UtomhusInomhus
Spaklängd14-3 / 8 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialPlast
Min. Mellan krokar13.187 "
MonteringsstilFristående
Drag för att lyfta last64 lb.
Reeving1
FormaRunda
Topp designDome
Bredd15 25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8045
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON LB008-SC-5 Spak Slip Clutch Chain Heist 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "9 965 kr
HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Kopplingskedjelift 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb.11 "11 658 kr
HARRINGTON LB015-SC-5 Spak Slip Kopplingskedja Lyft 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "12 710 kr
HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slipkopplingskedjelift 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "16 511 kr
HARRINGTON LB030-SC-10 Spak Slip Kopplingskedjelift 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "17 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kedjelyft 3000 Lb.
12 738 kr /enhet